Prolongador de 1/4 pulg.
Prolongador de 1⁄4 pulg.
PROLONGADOR-WURTH-1/4-150MM
Nº de art. 0713118106
EAN 4024835397636
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Superficie: Cromada, pulida
- Entrada: Cuadradillo exterior de 1/4 pulg., con ranura para bola de fijación
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
|  | |
| Accionamiento (S2) | 1/4 pulgada | 
| Tipo de accionamiento | Cuadrado interno | 
| Tamaño de la punta (S1) | 1/4 pulgada | 
| Tipo de punta | Cuadrado exterior | 
| Longitud (L) | 152 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 12,5 mm |